曜日別特売

ステープルはずし

ステープルはずし - iHelpステープルはずし - iHelpステープルはずし - iHelpステープルはずし - iHelp
(3件のレビュー)

テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。

用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101208IH-SH1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: タッカーの針外しに
製造業

職場でタッカーの針外しに使っています。
今まではペンチなどを使っていましたが、こちらの商品を購入してからは
作業が楽になりました。

2025-06-09
用途: 椅子カバーの張替え
TCB

椅子カバーのステープル外し用で購入。
簡単でサクサク外せるので便利です。

対象商品 : 65101208
2024-12-02
用途: イスの布の張替
その他業種

安価のわりに使いやすく、作業効率もよく買って良かった商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする