BIGMAN(ビッグマン)
ハンマータッカーサック付
こんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥
2,598
税込
¥
2,858
(22)
肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
用途
薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに
材質
スチール・TPR
質量(g)
420
寸法(縦×横×奥行)(mm)
275×34×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101217
BM-HTS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください