BIGMAN(ビッグマン)
エンビカッター替刃
ATS-212の替え刃です。
用途
刃を変えれば再度使用が可能になります。
寸法(mm)
96×58×2
質量(g)
52
刃長(mm)
50
適合品番
【本体】ATS-212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101244
S212B
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください