曜日別特売

空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット

空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きブルゾン 2012S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材にきめ細かな高密度コットン100%の日本製の生地を採用し、高品位な発色とともに軽量かつ丈夫なブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。肩の部位はハーネス着用を考慮し、二重生地による補強を行っております。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)混率(%)綿100機能ハーネス対応(二重生地)内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6390373820125、OK0900【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ライトグレー×ブラックS11155
オープン20,980
9,898
アウトレット
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
6510219720125、OK0900-ライトグレー×ブラックS11155
オープン
取扱い終了
返品不可
6510220620125、OK0900-ライトグレー×ブラックM11558
オープン
取扱い終了
返品不可
6510221520125、OK0900-ライトグレー×ブラックL11960
オープン
取扱い終了
返品不可
6510222420125、OK0900-ライトグレー×ブラックLL12361
オープン
取扱い終了
返品不可
6510223320125、OK0900-ライトグレー×ブラック3L13162
オープン
取扱い終了
返品不可
6510224920125、OK0900-ライトグレー×ブラック4L13963
オープン
取扱い終了
返品不可
6510225820125、OK0900-ライトグレー×ブラック5L14763
オープン
取扱い終了
返品不可
6510226720124、OK0900-ゴールド×ブラックS11155
オープン
取扱い終了
返品不可
6510227620124、OK0900-ゴールド×ブラックM11558
オープン
取扱い終了
返品不可
6510228520124、OK0900-ゴールド×ブラックL11960
オープン
取扱い終了
返品不可
6510229420124、OK0900-ゴールド×ブラックLL12361
オープン
取扱い終了
返品不可
6510230320124、OK0900-ゴールド×ブラック3L13162
オープン
取扱い終了
返品不可
6510231920124、OK0900-ゴールド×ブラック4L13963
オープン
取扱い終了
返品不可
6510232820124、OK0900-ゴールド×ブラック5L14763
オープン
取扱い終了
返品不可
6510233720121、OK0900-ネイビー×ブラックS11155
オープン
取扱い終了
返品不可
6510234620121、OK0900-ネイビー×ブラックM11558
オープン
取扱い終了
返品不可
6510235520121、OK0900-ネイビー×ブラックL11960
オープン
取扱い終了
返品不可
6510236420121、OK0900-ネイビー×ブラックLL12361
オープン
取扱い終了
返品不可
6510237320121、OK0900-ネイビー×ブラック3L13162
オープン
取扱い終了
返品不可
6510238920121、OK0900-ネイビー×ブラック4L13963
オープン
取扱い終了
返品不可
6510239820121、OK0900-ネイビー×ブラック5L14763
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする