曜日別特売

2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット

2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

素材に高密度ポリエステル100%、洗練されたカジュアルなデザイン。袖はファスナーにより取り外しが可能な2Way空調パーカー(ユニセックス仕様)です。左右の前ポケットは上下にファスナーの付いたダブルポケット。外した袖を収納しても余裕があります。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5916199930102、OK0900【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)蛍光イエロー5L14076
オープン21,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6510359730102、OK0900-蛍光イエローS10665
オープン
取扱い終了
返品不可
6510360630102、OK0900-蛍光イエローM11268
オープン
取扱い終了
返品不可
6510361530102、OK0900-蛍光イエローL11671
オープン
取扱い終了
返品不可
6510362430102、OK0900-蛍光イエローLL12073
オープン
取扱い終了
返品不可
6510363330102、OK0900-蛍光イエロー3L12476
オープン
取扱い終了
返品不可
6510364930102、OK0900-蛍光イエロー4L13076
オープン
取扱い終了
返品不可
6510365830102、OK0900-蛍光イエロー5L14076
オープン
取扱い終了
返品不可
6510366730101、OK0900-ネイビーS10665
オープン
取扱い終了
返品不可
6510367630101、OK0900-ネイビーM11268
オープン
取扱い終了
返品不可
6510368530101、OK0900-ネイビーL11671
オープン
取扱い終了
返品不可
6510369430101、OK0900-ネイビーLL12073
オープン
取扱い終了
返品不可
6510370330101、OK0900-ネイビー3L12476
オープン
取扱い終了
返品不可
6510371930101、OK0900-ネイビー4L13076
オープン
取扱い終了
返品不可
6510372830101、OK0900-ネイビー5L14076
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65103615
2024-04-07
用途: 炎天下の野球観戦
戸澤検査サービスその他業種

袖の風抜けはイマイチ。
裾から結構風が抜けるのでしっかり裾を絞っておかないと背中や首元へ風がぬけなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする