撥水道場
レンチ式ナッター M8 4個セット
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途
●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径
M8×1.25
適正かしめ板厚MAX(mm)
1.25
適正かしめ板厚MIN(mm)
0.5
下穴径(Φmm)
11.1
材質(ナット)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ナット
M8×1.25
内容量
1袋(4個)
注意
※ご使用前には商品に添付の「取扱説明書」をよく読み、十分理解した上でご使用ください。
※付属のリベットナット(アルミM8×1.25)以外には使用できません。
※取付けに使用するレンチ(12mm-14mm・13-17mm推奨)は各自でご用意ください。
※本製品は分解しないでください。分解するとリベットナットを装着することができなくなります。
※締め過ぎにご注意ください。記載の適正かしめ板厚内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104148
k902
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
レンチ式ナッターの使い方
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった