レンチ式ナッター M8 8個セット

レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット - 撥水道場

専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。

用途
●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25内容量1袋(8個)
注意
※ご使用前には商品に添付の「取扱説明書」をよく読み、十分理解した上でご使用ください。
※付属のリベットナット(アルミM8×1.25)以外には使用できません。
※取付けに使用するレンチ(12mm-14mm・13-17mm推奨)は各自でご用意ください。
※本製品は分解しないでください。分解するとリベットナットを装着することができなくなります。
※締め過ぎにご注意ください。記載の適正かしめ板厚内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65104157k903
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レンチ式ナッターの使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする