塩化ビニル樹脂プレート カイダック

塩化ビニル樹脂プレート カイダック - 住友ベークライト
(2件のレビュー)

ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。

厚さ(mm)1色調チャコールブラック長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65104175SKDG1800110002000
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65104175
2025-04-05
用途: 包丁やナイフの鞘に使用
医療・福祉・介護関連業

オーブンとヒートガンにドリル等があれば誰でも簡単に鞘が作れます。
あとは厚みや色が違うものがあれば嬉しいです。

2024-11-11
用途: 自動車のインナーフェンダー補修
製造業

ヒートガンで成形出来て、冷えると純正のPP材と同等以上の硬さになるので、とても使いやすかったです。
半分くらいのサイズでも販売してもらえると、助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする