LEDセンサーライト3灯式

LEDセンサーライト3灯式 - トライメイトLEDセンサーライト3灯式 - トライメイトLEDセンサーライト3灯式 - トライメイトLEDセンサーライト3灯式 - トライメイトLEDセンサーライト3灯式 - トライメイトLEDセンサーライト3灯式 - トライメイト
(2件のレビュー)

照らす方向自由自在
動体&明暗センサーで自動ON/OFF
常時点灯(投光器)モード
3灯独立可動式で死角なし
便利な取付パーツ付属

用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106449SL-EA3000
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 防犯対策に
サービス業

LED センサーで明るくて3か所を照らしてすごく良い商品です。

対象商品 : 65106449
2021-10-28
用途: 屋外作業用
その他業種

屋外倉庫での作業用に購入しました。非常に明るく、周囲に街頭がない場所ですがこれ一つで倉庫の隅々まで見えるようになりました。また防雨型なので雨の心配も要らない所も購入の決め手となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする