曜日別特売

LED投光器

LED投光器 - DAISHIN(大進)LED投光器 - DAISHIN(大進)
(8件のレビュー)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器

用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約3色温度(K)5000±500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)160内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106476DL-900WL約90010900LED11W×18個
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
65106485DL-2800WL約1150302800LED11W×54個
オープン
取扱い終了
65106494DL-5800WL約1500605800LED11W×108個
オープン
取扱い終了
65106503DL-2800WLS約1150302800LED1W×54個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65106476
2026-01-22
用途: 庭の作業に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

造りもしっかりしていて、それに防水性もとても良くできています、たいへん気に入りました。

2024-11-29
用途: 屋外での薪割り作業
農・林・水産業

購入後、使用回数や時間が少ないものの、今のところトラブルもなく期待していた通りの明るさです。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 作業場の照明
サービス業

作業場照明の明るさが足りなくて補助として購入しました。
コンパクトな割に、しっかりと明るくて満足しています。

対象商品 : 65106494
2024-05-02
用途: 90坪の作業用倉庫照明ようとして
株式会社平建設

農作業倉庫の照明として2個同時に購入しましたが非常に明るくたすかっています。
細かいところまで照らすのに秋までに、もう2個増強しようとおもっています。

1が参考にしています
対象商品 : 65106494
2024-03-16
用途: 農業
農・林・水産業

とても明るく、夜間の作業がはかどりました。特に車下から照射した時が、点検個所のチェックがはかどりました。

対象商品 : 65106485
2023-12-22
用途: テントの中で作業する為

確りしたつくりで価格の割には使い勝手も良くよかった

対象商品 : 65106485
2022-09-19
用途: 暗所の照明

暗所作業の光源に使用しています。使い勝手が良いので、複数使用していますが、問題もなく使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 65106494
2023-02-20
用途: 作業用として
旭川環境整備事業協同組合

予想より明るくて作業には充分で、大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする