曜日別特売

ソーラーウォールライト

ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラーウォールライト - DAISHIN(大進)
(2件のレビュー)

ソーラー充電式のセンサーライト
明るさ250ルーメン
裏面磁石付き

センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き明るさ(Lm)250電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106564DLS-NWL002
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 防犯用として
運輸・通信業

勝手口に近づくと証明がつくようにしました。マグネットで張り付けれるので、取り付け位置を色々と試すことができました。明るさも十分あります

対象商品 : 65106564
2023-04-17
用途: 駐車場
株式会社愛鷹電機製作所製造業

センサーでライトが付き、明るさも十分あるので満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする