DAISHIN(大進)
乾電池式センサーライト
乾電池式センサーライト
単3アルカリ乾電池3本使用
明るさ200ルーメン
電池
単3アルカリ乾電池×3本
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
200
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106625
DLB-NS200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください