JAPPY
PF管クリップタイ
電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用
金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定
セット後はラジオペンチなどで取り外し可能
突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途
電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束径(Φmm)
23.0~36.5(PF管)
取付穴径(Φmm)
13.8~14.2
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104988
OS180-PM14-JP
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください