JAPPY
抜止コンセントプラグ
(2件のレビュー)
用途
抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。
材質(本体)
ユリア樹脂
質量(g)
40
規格
PSE
材質(カバー)
PBT樹脂
適合負荷
15A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65105234
JLD-6012W
白
64-8914-09
¥
1,290
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
65105243
JLD-6012K
黒
64-8914-10
¥
1,290
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください