曜日別特売

マルチビームセーフティセンサ

マルチビームセーフティセンサ - omron(オムロン)マルチビームセーフティセンサ - omron(オムロン)マルチビームセーフティセンサ - omron(オムロン)

製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。

仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
長さ(mm)
ピッチ(mm)
光軸調整範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105259F3SG-4PGA0670-2A都度納期確認670500(光軸)2光軸64-9685-11
93,500
87,980
96,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
65105268F3SG-4PGA0970-3A都度納期確認970400(光軸)3光軸64-9685-12
113,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105277F3SG-4PGA1070-4A都度納期確認1070300または400(光軸)4光軸64-9685-13
121,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
65105286F3SG-4PGA1370-4A都度納期確認1370300または400(光軸)4光軸64-9685-14
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105295F3SG-4PGA0670-2C-670500(光軸)2光軸64-9685-15
92,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105304F3SG-4PGA1070-4C-1070300または400(光軸)4光軸64-9685-16
119,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105313F3SG-4PGA1370-4C-1370300または400(光軸)4光軸64-9685-17
124,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105329F3SG-4PGA0670-2L都度納期確認670500(光軸)2光軸64-9685-18
113,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105338F3SG-4PGA0970-3L都度納期確認970400(光軸)3光軸64-9685-19
131,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105347F3SG-4PGA1070-4L都度納期確認1070300または400(光軸)4光軸64-9685-20
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65105356F3SG-4PGA1370-4L都度納期確認1370300または400(光軸)4光軸64-9685-21
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする