曜日別特売

距離設定形光電センサ

距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)距離設定形光電センサ - omron(オムロン)

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。
E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。

検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
備考
タイプ
接続方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105365E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M--ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-22
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105374E3AS-HL150LMD-M1TJ 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-23
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105383E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M--ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-24
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105399E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M--ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-25
41,800
40,980
45,078(税込)
当日出荷
65105408E3AS-HL500LMD-M1TJ 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-26
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105417E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M--ラインビームタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-27
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105426E3AS-HL500LMN-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-28
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105435E3AS-HL500LMD-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-29
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105444E3AS-HL500LMT-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-30
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105453E3AS-HL150LMN-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-31
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105469E3AS-HL150LMD-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-32
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105478E3AS-HL150LMT-M3J 0.3M-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタ中継タイプ64-9685-33
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105487E3AS-HL500LMN 2M--ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-34
39,800
38,980
42,878(税込)
当日出荷
65105496E3AS-HL500LMD 2M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-35
39,800
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105505E3AS-HL500LMT 2M--ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-36
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105514E3AS-HL150LMN 2M--ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-37
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105523E3AS-HL150LMD 2M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-38
39,800
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105539E3AS-HL150LMT 2M--ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-39
39,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105548E3AS-HL500LMN 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-40
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105557E3AS-HL500LMD 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-41
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105566E3AS-HL500LMT 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-42
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105575E3AS-HL150LMN 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-43
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105584E3AS-HL150LMD 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-44
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105593E3AS-HL150LMT 5M-都度納期確認ラインビームタイプコード引き出しタイプ64-9685-45
41,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105609E3AS-HL500LMT M3-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-46
40,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105618E3AS-HL500LMN M3--ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-47
40,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105627E3AS-HL500LMD M3-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-48
40,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105636E3AS-HL150LMN M3-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-49
40,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
65105645E3AS-HL150LMD M3-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-50
40,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105654E3AS-HL150LMT M3-都度納期確認ラインビームタイプM8コネクタタイプ64-9685-51
40,800
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105663E3AS-HL500MN 2M--スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-52
34,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
65105679E3AS-HL500MN 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-53
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105688E3AS-HL500MT 2M--スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-54
34,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105697E3AS-HL500MT 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-55
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105706E3AS-HL150MN 2M--スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-56
34,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
65105715E3AS-HL150MN 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-57
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105724E3AS-HL150MD 2M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-58
34,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105733E3AS-HL150MD 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-59
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105749E3AS-HL150MT 2M--スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-60
34,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105758E3AS-HL150MT 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-61
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105767E3AS-HL500MD 2M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-62
34,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105776E3AS-HL500MD 5M-都度納期確認スポットタイプコード引き出しタイプ64-9685-63
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105785E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M--スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-64
36,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105794E3AS-HL500MD-M1TJ 0.3M-都度納期確認スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-65
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105803E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M--スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-66
36,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105819E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M--スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-67
36,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105828E3AS-HL150MD-M1TJ 0.3M-都度納期確認スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-68
36,800
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105837E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M--スポットタイプM12スマートクリックコネクタ中継タイプ64-9685-69
36,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
65105846E3AS-HL500MD M3-都度納期確認スポットタイプM8コネクタタイプ64-9685-70
35,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
65105855E3AS-HL150MT M3-都度納期確認スポットタイプM8コネクタタイプ64-9685-71
35,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする