曜日別特売

スイッチング・パワーサプライ

スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に
過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計
世界各国で安心して使える設計基準
多様なニーズに応える充実のラインアップ

保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106065S8VK-G48024-300都度納期確認4864-9685-93
オープン
52,980
58,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
65106074S8VK-WB24024-24064-9686-09
44,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65106083S8VK-WB48024-48064-9686-10
60,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65106099S8VK-WB96024-96064-9686-11
107,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65106108S8VK-WB24048都度納期確認24064-9686-12
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65106117S8VK-WB48048都度納期確認48064-9686-13
60,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
65106126S8VK-WB96048都度納期確認96064-9686-14
107,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする