兼房
替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ
替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。
左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。
替刃の交換が簡単に行えます。
替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途
敷居・鴨居などのたて溝加工
モルダー・昇降盤での溝突加工
付属品
T型レンチ LT-30
材質
強化アルミ(台金)
刃数(p)
8
締付ボルト
M6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)
対応機械
昇降盤・モルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
替刃仕様
刃厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65108996
871-3522-400
25.4
200
【底刃】No.201(【裏座】No.182)、【側面刃】No.201(【裏座】No.1812A)
21
¥
71,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65108944
871-3150-400
40
160
【底刃】No.121(【裏座】No.102)、【側面刃】No.171(【裏座】No.1512A)
15
¥
51,300
取扱い終了
返品不可
65108953
871-3168-400
40
160
【底刃】No.171(【裏座】No.162)、【側面刃】No.171(【裏座】No.1512A)
18
¥
53,200
取扱い終了
返品不可
65108969
871-3176-400
40
160
【底刃】No.201(【裏座】No.182)、【側面刃】No.201(【裏座】No.1812A)
21
¥
57,100
取扱い終了
返品不可
65108978
871-3506-400
25.4
200
【底刃】No.121(【裏座】No.102)、【側面刃】No.171(【裏座】No.1512A)
15
¥
53,200
取扱い終了
返品不可
65108987
871-3514-400
25.4
200
【底刃】No.171(【裏座】No.162)、【側面刃】No.171(【裏座】No.1512A)
18
¥
55,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください