曜日別特売

替刃式 エース 目地払いビット ルーター用

替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 - 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 - 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 - 兼房替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 - 兼房

研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。
ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。

用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工刃数(p)1付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109389880-3232-40012123085No.305、【裏座】No.294
19,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65109373880-3224-40012122075No.205、【裏座】No.194
18,400
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする