兼房
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途
トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
55
刃長(mm)
9
付属品
替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ
締付ボルト
M3×6(T306)トルクスボタンボルト
軸径(Φmm)
6
刃数(p)
1
替刃仕様
No.99
対応機械
トリマー
内容量
1本
注意
軸径6Φの製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65109398
880-3315-400
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
65109407
880-3323-400
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください