曜日別特売

替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ - 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ - 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ - 兼房替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ - 兼房

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。

用途くり抜き切削用対応機械NCルーター・ルーターマシンなど刃数(p)1付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308内容量1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
刃先径Φ14未満の製品は裏座が芯刃の役目をするBタイプで製作します。Φ14以上は本体に超硬ロー付をしたAタイプで製作します。(Aタイプ、Bタイプとも芯刃の位置は刃先より1mm程度下がります。)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
替刃仕様
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109617881-1631-40012123075No.305、【裏座】No.295M303
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
65109599881-1615-40012102570No.255、【裏座】No.245M303
14,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
65109608881-1623-40012113075No.305、【裏座】No.295M303
14,300
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
65109626881-1649-40012133075No.305、【裏座】No.295M303
14,300
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
65109635881-1657-40012153075No.305、【裏座】No.298M306
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65109644881-1665-40012163075No.305、【裏座】No.298M306
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65109653881-1673-40012183075No.305、【裏座】No.298M308
18,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
65109669881-1681-40012203075No.305、【裏座】No.298M308
18,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
65109678881-1699-40012253075No.305、【裏座】No.298M308
21,100
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65109687881-1706-40012303075No.305、【裏座】No.298M308
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
65109696881-1714-40016153075No.305、【裏座】No.298M306
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65109705881-1722-40016163075No.305、【裏座】No.298M306
17,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65109714881-1730-40016164085No.405、【裏座】No.398M306
21,500
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65109723881-1748-40016165095No.505、【裏座】No.498M306
24,900
24,880
27,368(税込)
取扱停止中
返品不可
65109739881-1756-40016203075No.305、【裏座】No.298M308
18,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
65109748881-1764-40016253075No.305、【裏座】No.298M308
21,100
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
65109757881-1772-40016303075No.305、【裏座】No.298M308
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする