兼房
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。
比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途
外周切削用
付属品
替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)
1
対応機械
NCルーター・ルーターマシンなど
内容量
1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
替刃仕様
締付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65109863
881-1459-400
12
12
105
45
No.505、【裏座】No.495
M303
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
65109766
881-1350-400
9
12
75
20
No.305、【裏座】No.295
M303
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109775
881-1368-400
9
12
80
25
No.355、【裏座】No.345
M303
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109784
881-1376-400
9
12
85
30
No.405、【裏座】No.395
M303
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109793
881-1384-400
10
12
75
20
No.305、【裏座】No.295
M303
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109809
881-1392-400
10
12
80
25
No.355、【裏座】No.345
M303
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109818
881-1409-400
10
12
85
30
No.405、【裏座】No.395
M303
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109827
881-1417-400
10
12
90
35
No.455、【裏座】No.445
M303
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109836
881-1425-400
12
12
90
30
No.355、【裏座】No.345
M303
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109845
881-1433-400
12
12
95
35
No.405、【裏座】No.395
M303
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109854
881-1441-400
12
12
100
40
No.455、【裏座】No.445
M303
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109879
881-1467-400
15
12
105
45
No.505、【裏座】No.498
M306
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
65109888
881-1558-400
15
16
105
45
No.505、【裏座】No.498
M306
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください