替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ

替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ - 兼房

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。
厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。

用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど内容量1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
替刃仕様
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃数(p)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110107882-2315-40012861(W)No.205、【裏座】No.194/195
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110116882-2323-40012861(W)No.205、【裏座】No.194/195
19,700
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
65110098882-2307-40010861(W)No.205、【裏座】No.194/195
19,700
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
65110125882-2258-40012861(W)No.205、【裏座】No.194/195
26,200
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
65110134882-2331-40012681(S)No.205、【裏座】No.194
17,300
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
65110143882-2141-40012681(S)No.205、【裏座】No.194
21,900
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする