替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ

替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ - 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ - 兼房

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。
ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。

用途軽快な作業が要求される倣い加工刃径(Φmm)12軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど内容量1本
注意
ベアリング接続部に接着剤が付着した場合ベアリングにからんでスムーズに回転しなくなります。その場合はすぐに新品と交換して下さい。
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数(p)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110159882-2349-400861(W)No.205、【裏座】No.194/195
25,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110168882-2274-400901(W)No.205、【裏座】No.194/195
27,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
65110186882-2357-400681(S)No.205、【裏座】No.194
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110177882-2282-400981(W)No.205、【裏座】No.194
30,300
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
65110195882-2159-400721(S)No.205、【裏座】No.194
24,900
24,880
27,368(税込)
取扱停止中
返品不可
65110204882-2290-400681(S)No.205、【裏座】No.194
27,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする