兼房
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。
マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途
継ぎ手の大入れ加工用
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
付属品
替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト
締付ボルト
M3×8(M308)キャップボルト
刃数(p)
2
替刃仕様
No.2204-05、【裏座】No.199
対応機械
大入れルーターなど
内容量
1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
大入れアリビットと組み合わせてご利用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65110335
884-4195-400
40
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
65110326
884-4228-400
36
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください