曜日別特売

替刃式 エース 留め削りビット

替刃式 エース 留め削りビット - 兼房替刃式 エース 留め削りビット - 兼房替刃式 エース 留め削りビット - 兼房替刃式 エース 留め削りビット - 兼房

電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。
ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。
替刃は4面使用できます。
組付けベアリングは2280ZZを使用。

用途化粧板などの留め削り、面取り加工仕様傾斜45°付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー内容量1本
注意
ベアリング接続部に接着剤が付着した場合ベアリングにからんでスムーズに回転しなくなります。その場合はすぐに新品と交換して下さい。
軸径Φ6の製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110344885-3378-400
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする