曜日別特売

エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴

エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 - 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 - 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 - 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴 - 兼房

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。

用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース内容量1箱(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
替刃仕様
寸法W(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110414781-0254-9007.5No.71121.5
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110423781-0999-9009No.9991.5
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
65110439781-1210-90012No.121121.5
7,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65110448781-1369-90013.6No.13613.62
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110457781-1658-90016No.161161.5
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
65110466781-1707-90017No.171121.5
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65110475781-2010-90020No.201121.5
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65110484781-2094-90020No.20991.5
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする