曜日別特売

エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴

エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 - 兼房エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 - 兼房

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。

用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12内容量1箱(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110493781-2440-90025No.251
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110509781-3018-90030No.301
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110518781-2185-90030No.301-FC
9,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110527781-3513-90035No.351
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110536781-4016-90040No.401
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110545781-5014-90050No.501
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110554781-6012-90060No.601
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする