エース 替刃チップ 溝付チップ

エース 替刃チップ 溝付チップ - 兼房エース 替刃チップ 溝付チップ - 兼房
(1件のレビュー)

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。

用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース内容量1箱(10枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110588781-1252-900121.15.5No.125
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
65110597781-7870-900201.56No.204-05
8,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110606781-2052-900201.15.5No.205
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65110615781-2557-900251.15.5No.255
8,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
65110624781-3050-900301.15.5No.305
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65110633781-7896-90035.141.56No.315-05
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110649781-3240-90030.181.56No.320-05
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110658781-3555-900351.15.5No.355
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110667781-4058-900401.15.5No.405
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110676781-4553-900451.15.5No.455
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110685781-5056-900501.15.5No.505
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 木工品制作

切れ味がとても良いです。
発送もすぐに送ってもらい助かりました。
欲を言えばもう少し切れ味が長ければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする