曜日別特売

スイッチング電源モジュラータイプ

スイッチング電源モジュラータイプ - シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプ - シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプ - シュナイダーエレクトリック

制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)

仕様DINレール取付(パネル取付可)定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112767ABLM1A2400410
6,230
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
65112776ABLM1A2400615
6,860
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
65112785ABLM1A2401230
9,130
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
65112794ABLM1A2402560
11,420
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする