曜日別特売

スイッチング電源オプティマイズドタイプ

スイッチング電源オプティマイズドタイプ - シュナイダーエレクトリックスイッチング電源オプティマイズドタイプ - シュナイダーエレクトリックスイッチング電源オプティマイズドタイプ - シュナイダーエレクトリック

制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)

定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112803ABLS1A2402150
10,590
8,998
9,898(税込)
86日以内出荷
返品不可
65112819ABLS1A2403175
12,660
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
65112828ABLS1A2403890
14,520
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
65112837ABLS1A24050120
16,180
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
65112846ABLS1A24100240
25,480
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
65112855ABLS1A24200480
44,820
39,980
43,978(税込)
86日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする