曜日別特売

ロータリエンコーダTRD-N

ロータリエンコーダTRD-N - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h内容量1個
全17種類を絞り込む
パルス数
17種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
立ち上り/立ち下がり時間
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112916TRD-N1000-RZB10003us以下二相原点付出力(原点正動作) 1000パルス
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
65112925TRD-N100-RZB1003us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
65112934TRD-N500-RZB5003μs以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
65112943TRD-N60-RZB603μs以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65112959TRD-N360-RZB3603us以下二相原点付出力(原点正動作) 360パルス
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
65112968TRD-N120-RZB1203us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65112977TRD-N200-RZB2003us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65112986TRD-N240-RZB2403us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
65112995TRD-N300-RZB3003us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113004TRD-N30-RZB303us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65113013TRD-N400-RZB4003us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113029TRD-N40-RZB403us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
65113038TRD-N50-RZB503us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113047TRD-N600-RZB6003us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113056TRD-N750-RZB7503us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113065TRD-N480-RZB4803us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
65113074TRD-N1024-RZB10243us以下二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする