曜日別特売

ナデBikki(180°自在型細引き刷毛)

ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) - 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) - 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) - 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) - 宮谷製作所ナデBikki(180°自在型細引き刷毛) - 宮谷製作所

土間の刷毛引きに最適なナデBikki!
混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)
柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)
柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!
刷毛は掃除作業にもご使用できます。

用途刷毛引き作業全長(mm)450毛丈(mm)40伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛)行数2行内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113169NADE450
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする