曜日別特売

エアーポンプ RLPシリーズ

エアーポンプ RLPシリーズ - ゼンスイエアーポンプ RLPシリーズ - ゼンスイ

ゼンスイのエアーポンプ。
【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。
【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。
【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。

用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品分岐管保証期間1年内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
出力(W)
風量(L/min)
圧力(MPa)
吐出口径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113336RLP-20215×145×1702.2714/17220.02819PVCシルバー
オープン
45,900
50,490(税込)
6日以内出荷
65113363RLP-100293×200×2206.5283/1001400.04221ダイカストグリーン
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
65113354RLP-60262×202×2135.5342/50700.03719ダイカストグリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
65113345RLP-40258×174×1904.2320/30500.0319PVCシルバー
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする