ウィンブルドン053

ウィンブルドン053 - アサヒシューズウィンブルドン053 - アサヒシューズ
(3件のレビュー)

かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65115007KF74411-220ブラック22
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115016KF74411-225ブラック22.5
5,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
65115025KF74411-230ブラック23
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115034KF74411-235ブラック23.5
5,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
65115043KF74411-240ブラック24
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115059KF74411-245ブラック24.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115068KF74411-250ブラック25
5,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
65115077KF74411-255ブラック25.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115086KF74411-260ブラック26
5,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
65115095KF74411-265ブラック26.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115104KF74411-270ブラック27
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115113KF74411-280ブラック28
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115129KF74411-290ブラック29
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115138KF74412-220ホワイト/ネイビー22
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115147KF74412-225ホワイト/ネイビー22.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115156KF74412-230ホワイト/ネイビー23
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115165KF74412-235ホワイト/ネイビー23.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115174KF74412-240ホワイト/ネイビー24
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115183KF74412-245ホワイト/ネイビー24.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115199KF74412-250ホワイト/ネイビー25
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115208KF74412-255ホワイト/ネイビー25.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115217KF74412-260ホワイト/ネイビー26
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115226KF74412-265ホワイト/ネイビー26.5
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115235KF74412-270ホワイト/ネイビー27
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115244KF74412-280ホワイト/ネイビー28
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65115253KF74412-290ホワイト/ネイビー29
5,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 仕事靴として
製造業

事務所作業がメインですが、足場の悪い現場でも歩きやすいです。

対象商品 : 65115113
2023-05-15
用途: マンションの管理業務
不動産業

軽いのが一番です
階段も無理なくすすめます
雨の時絶対に滑らないので安心です

対象商品 : 65115113
2021-12-15
用途: 巡回時
その他業種

クッションがきくため疲れにくいです。足先4Eのため指痛くなりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする