キシマ
ノードブラン ベビーフレーム
用途
切らずに飾れるキュートなモノトーンフレーム。可愛すぎないモノトーンカラーで、子ども部屋だけでなくリビングにもスッキリと飾れます。今までになかったインテリア重視のベビーフレームはギフトにもオススメ!
材質
ポリスチレン・PETシート
設置方法
卓上・壁掛両用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
内寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113589
KP-31409
窓:122×83(×2)/83×122(×2)、マット窓:107×64/104×66/65×104
265×15×265
写真:サービス×4
129×91(×2)/91×129(×2)
64-9648-43
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113598
KP-31410
窓:122×83×4/83×122(×2)、マット窓:107×64/104×66/103×72/
65×104
435×15×260
写真:サービス×6
129×91×4/91×129(×2)
64-9648-44
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください