曜日別特売

ノードアミカ ベビーフレーム

ノードアミカ ベビーフレーム - キシマノードアミカ ベビーフレーム - キシマノードアミカ ベビーフレーム - キシマノードアミカ ベビーフレーム - キシマ
用途ママの「こんなの欲しかった」を全部叶えたモノトーンなベビー。インテリアに馴染むモノトーンデザインが人気の秘密。可愛すぎないモノトーンカラーで、子ども部屋だけでなくリビングにもスッキリと飾れます。今までになかったインテリア重視のベビーフレームはギフトにもオススメ!材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:112×74(×2) / 73Φ / 72×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×20×240収納サイズ写真:サービス×4設置方法卓上・壁掛両用内寸(幅W×高さH)(mm)253×214アズワン品番64-9648-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113625KP-31388
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする