キシマ
ノードアンノ ベビーフレーム
用途
ママのほしいが詰まってる、切らずに飾れる12か月フレーム。毎月大きく、表情豊かになる特別な1年を1ヶ月ごとに飾れます。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:65×65(×8)/ 65Φ(×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×15×265
収納サイズ
写真:スクエア×12
設置方法
卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
168×247(×2)
アズワン品番
64-9648-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113634
KP-31391
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください