用途今だけの小さな手の可愛さを写真と残すベビーフレーム。 シンプル好きママ必見! お部屋に馴染むモノトーンベビーフレームです。 1手形粘土で赤ちゃんの手形を残せます。付属品手型用樹脂粘土付材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン・ABS樹脂・樹脂粘土寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:92×141 / 94×135(手型用窓)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×20×215収納サイズ写真:ポスト×1設置方法卓上用内寸(幅W×高さH)(mm)261×193アズワン品番64-9648-49内容量1個