キシマ
ノードキノ ベビーフレーム
用途
日々成長するお子様の写真を一緒に飾れる、キュートな身長計。ふわふわのぬいぐるみがアクセント。
材質
コットン・ポリエステル・ポリエステルリボン・クリスタルラインストーン・亜鉛合金・プラスチックシート・マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:80×110(×2)/80×108(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×35×920
収納サイズ
写真:サービス×4
設置方法
壁掛用
内寸(幅W×高さH)(mm)
85×115(×2)/85×113(×2)
アズワン品番
64-9648-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113659
KP-31387
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください