キシマ
クロシェ ベビーフレーム
用途
赤ちゃんの笑顔をとびきりの可愛らしく色取ってくれそうな可憐なレースモチーフのフォトフレーム。高級感のある繊細なデザインで、贈り物にも最適です。
材質
亜鉛合金・ガラス・クリスタルラインストーン
収納サイズ
写真:定形外×1
設置方法
卓上用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113677
KP-31316
窓:85×62
140×10×130
90×70
64-9648-52
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113668
KP-31318
窓:62×65
120×10×145
70×73
64-9648-51
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
65113686
KP-31320
窓:80×56
110×10×135
89×63
64-9648-53
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください