キシマ
アイネ ベビーフレーム
用途
メルヘンチックなフレームは、写真を入れて置くだけで素敵なインテリアに。出産祝いや、小さなお子さんがおられる方へのプレゼントにぴったりです。
収納サイズ
写真:サービス×1 またはポスト×1
材質
スチール・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×20×150
内寸(幅W×高さH)(mm)
178×150
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:123×85
設置方法
卓上用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113704
KP-31078
64-9648-55
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113713
KP-31079
64-9648-56
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください