エプリー ベビフレーム

エプリー ベビフレーム - キシマエプリー ベビフレーム - キシマ
用途キラキラの物語がはじまるフォトフレーム。2枚のガラス板に写真を挟んで飾るフォトフレーム。たくさん散りばめられたラインストーンとガラスの重なりがキラキラ輝きます。写真に飾られた赤ちゃんは絵本の主人公になって、夜中になると玩具や楽器、馬たちを引き連れ音楽に合わせてお城へ向かいます。材質ガラス・スチール・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)窓:125×88 / 75×65(名入れスペース)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×10×160収納サイズ写真:サービス×1 定形外×1(名入れスペース)設置方法卓上用内寸(幅W×高さH)(mm)127×90 / 80×70(名入れスペース)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113729KP-3109064-9648-57
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113738KP-3108964-9648-58
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする