曜日別特売

ポルテ ベビーハンドプリントフレーム

ポルテ ベビーハンドプリントフレーム - キシマポルテ ベビーハンドプリントフレーム - キシマポルテ ベビーハンドプリントフレーム - キシマポルテ ベビーハンドプリントフレーム - キシマ
用途赤ちゃんの手型と大切な写真を一緒に飾ることができます。ガラスにプリントされた淡いカラーのイラストとキラキラ光るラインストーンがとても優しく上品な雰囲気に。赤ちゃんの性別を問わず使えるゴールドとシルバーを基調にした色づかいが嬉しい、とっておきの手型フォトフレームです。付属品手型用樹脂粘土付材質ガラス・スチール・ペーパーマット・クリスタルラインストーン・ABS樹脂・樹脂粘土寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:90×140 / 94×135(手型用窓)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×15×210収納サイズ写真:ポスト×1設置方法卓上用内寸(幅W×高さH)(mm)258×190アズワン品番64-9648-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113747KP-31128
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする