アミカ ベビーフレーム

アミカ ベビーフレーム - キシマアミカ ベビーフレーム - キシマアミカ ベビーフレーム - キシマ
用途可愛らしいイラスト楽しい雰囲気の多窓フォトフレームです。サービスサイズの写真を重ね合わせて入れられるので、大切な写真をカットせずに収めることができます。ラインストーンが散りばめられたガラスとパステルカラー の台紙が重なるフォトフレーム。材質ポリスチレン・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:112×75(×2) / 73Φ / 65×67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×20×240収納サイズ写真:サービス×4設置方法卓上・壁掛両用内寸(幅W×高さH)(mm)252×215内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113756KP-3109364-9648-60
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113765KP-3109464-9648-61
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする