キシマ
アンノ ベビーフレーム
用途
大きめサイズの写真が収まる12ケ月フレーム。そのまま飾れるスクエアサイズ(89×89)だけでなく、L版サイズ(89×127)もワンカットで飾れる便利でキュートなフレーム。
材質
ガラス・スチール・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:67×67(×12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×10×255
収納サイズ
写真:スクエア×12
設置方法
卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
174×252(×2)
アズワン品番
64-9648-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113774
KP-31376
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください