キシマ
キノ ベビーハイトメーターフレーム
用途
日々成長するお子様の写真を一緒に飾れるキュートな身長計。ふわふわのぬいぐるみのくまが子ども部屋を可愛く楽しく飾ります。身長をマーク出来る木馬型のマグネット付きです。
材質
コットン・ポリエステル・ポリエステルリボン・クリスタルラインストーン・亜鉛合金・プラスチックシート・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×124×4
収納サイズ
写真:サービス×4
設置方法
壁掛用
内寸(幅W×高さH)(mm)
83×112(×2) / 84×111(×2)
アズワン品番
64-9648-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113844
KP-31155
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください