曜日別特売

ブラン インテリアフレーム

ブラン インテリアフレーム - キシマ
(1件のレビュー)
用途SNS風ましかくプリントがいっぱい飾れるベーシックフレーム。まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。材質ポリスチレン・PETシート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113896KP-31403写真:スクエア×6335×15×22590×90(×6)窓:85×85(×6)卓上・壁掛両用/縦横両用
3,200
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
65113878KP-31401写真:スクエア×3225×15×22590×90(×3)窓:85×85(×3)卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
1,800
取扱い終了
返品不可
65113887KP-31402写真:スクエア×4225×15×22590×90(×4)窓:85×85(×4)卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
2,400
取扱い終了
返品不可
65113905KP-31404写真:スクエア×9335×15×33590×90(×9)窓:85×85(×9)卓上・壁掛両用/縦横両用
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65113905
2022-08-23
用途: 一歳記念のプレゼント用
農・林・水産業

商品は気に入っています。木製なので重量はあります。2個注文したうちの1個のフレーム部に塗装の剥げがありました。購入から日が経ってから気づいたので、今後は購入後すぐに状態確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする