キシマ
ブラン インテリアフレーム
用途
まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ
設置方法
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65114009
KP-31287
窓:85×122 / 122×85
265×15×150
写真:サービス×2
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
91×129 / 129×91
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114018
KP-31288
窓:85×122 / 122×85(×2)
415×15×150
写真:サービス×3
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
91×129 / 129×91(×2)
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114027
KP-31289
窓:85×122(×2) / 122×85(×2)
305×15×260
写真:サービス×4
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
91×129(×2) / 129×91(×2)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114036
KP-31290
窓:85×122(×2) / 122×85(×4)
435×15×260
写真:サービス×6
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
91×129(×2) / 129×91×4
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65113914
KP-31282
窓:85×122
110×15×150
写真:サービス×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
91×129
¥
650
取扱い終了
返品不可
65113923
KP-31323
窓:85×122
110×15×150
写真:サービス×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
91×129
¥
650
取扱い終了
返品不可
65113939
KP-31281
窓:85×122
110×15×150
写真:サービス×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
91×129
¥
650
取扱い終了
返品不可
65113948
KP-31284
窓:97×147
125×15×175
写真:ポスト×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
104×154
¥
750
取扱い終了
返品不可
65113957
KP-31324
窓:97×147
125×15×175
写真:ポスト×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
104×154
¥
750
取扱い終了
返品不可
65113966
KP-31283
窓:97×147
125×15×175
写真:ポスト×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
104×154
¥
750
取扱い終了
返品不可
65113975
KP-31286
窓:122×173
150×15×200
写真:キャビネ×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
129×180
¥
900
取扱い終了
返品不可
65113984
KP-31325
窓:122×173
150×15×200
写真:キャビネ×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
129×180
¥
900
取扱い終了
返品不可
65113993
KP-31285
窓:122×173
150×15×200
写真:キャビネ×1
卓上・壁掛両用/縦横両用
129×180
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください