キシマ
ロジェ インテリアフレーム
(2件のレビュー)
用途
写真を複数すっきり飾れるベーシックデザイン。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
設置方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65114106
KP-31303
写真:サービス×2(厚手Vカット台紙使用時) または定形外×1
225×20×180
198×154
窓:189×145、マット窓:78×116(×2)
卓上・壁掛両用/縦横両用
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65114115
KP-31305
写真:サービス×3(厚手Vカット台紙使用時) または定形外×1
315×20×180
292×154
窓:284×145、マット窓:78×116(×3)
卓上・壁掛両用/縦横両用
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
65114124
KP-31309
写真:サービス×4(厚手Vカット台紙使用時) または定形外×1
260×20×260
236×236
窓:227×227、マット窓:116×78(×2) / 78×116(×2)
卓上・壁掛両用
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください